En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - LIMITEUR DE SURTENSION - 3TX75223R

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LIMITEUR DE SURTENSION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - élément RC

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...48 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...70 V

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 24...48 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209056497

Réf. Sonepar

00080905653

Réf. Fournisseur

3TX75223R

Marque

Siemens Industry

fonction:

élément RC

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...48 V

tension de fonctionnement CC:

24...70 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...48 V

limiteur de surtension Circuit RC à encliqueter AC 24-48 V / DC 24-70 V pour contacteurs Taille 8-12, actionnement CA Taille 3-6, circuit de commande DC

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry