En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - LIMITEUR DE SURTENSION - 3TK19340C

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LIMITEUR DE SURTENSION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - autre

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 48...110 V

  • avec affichage LED - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209358744

Réf. Sonepar

00080935874

Réf. Fournisseur

3TK19340C

Marque

Siemens Industry

fonction:

autre

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

48...110 V

avec affichage LED:

Non

limiteur de surtension Circuits RC, pour montage sur contacteurs 3TK14 à 3TK17 48...110V CA

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry