🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - LIMITEUR SURTENSION/CIRCUIT RC - 3RT19561CB02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LIMITEUR SURTENSION/CIRCUIT RC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - élément RC

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...48 V

  • tension de fonctionnement CC - 24...70 V

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 24...48 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209830769

Réf. Sonepar

00080985876

Réf. Fournisseur

3RT19561CB02

Marque

Siemens Industry

fonction:

élément RC

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...48 V

tension de fonctionnement CC:

24...70 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...48 V

limiteur de surtension (circuit RC) pour 3RT1 S6, S10, S12 avec borne à ressort (entraînement) 24...48V CA, 24...70V CC

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry