🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - LOGO! AM2 RTD, 2EA, -50..+200DEG./C - 6ED10551MD000BA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LOGO! AM2 RTD, 2EA, -50..+200DEG./C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d’entrées analogiques - 2

  • nombre de sorties analogiques - 0

  • entrée, courant - Non

  • entrée, tension - Non

  • entrée, résistance - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106029524

Réf. Sonepar

00080602952

Réf. Fournisseur

6ED10551MD000BA2

Marque

Siemens Industry

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties analogiques:

0

entrée, courant:

Non

entrée, tension:

Non

entrée, résistance:

Non

entrées analogiques configurables:

Oui

sorties analogiques configurables:

Non

entrée, thermomètre à résistance:

Oui

entrée, thermo-élément:

Non

signal d'entrée configurable:

Oui

résolution des entrées analogiques:

10 Bit

sortie, courant:

Non

sortie, tension:

Non

signal de sortie configurable:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

Module d'extension LOGO! AM2 RTD alimentation: 12/24V CC, 2 entrées analogiques-50...+200°/C Pt100/1000 pour LOGO! 8

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry