🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - LOGO! DM8 24 mod. ext., 4E/4S TOR - 6ED10551CB000BA2

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LOGO! DM8 24 mod. ext., 4E/4S TOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 20.4...28.8 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • nombre d’entrées numériques - 4

  • nombre de sorties numériques - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106029432

Réf. Sonepar

00080602943

Réf. Fournisseur

6ED10551CB000BA2

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

20.4...28.8 V

type de tension d’alimentation:

DC

nombre d’entrées numériques:

4

nombre de sorties numériques:

4

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

entrées numériques configurables:

Oui

sorties numériques configurables:

Oui

courant d'entrée au signal 1:

2.1 mA

tension admissible à l'entrée:

0...28.8 V

type de tension d'entrée:

DC

type de sortie numérique:

transistor

courant de sortie:

0.3 A

tension admissible à la sortie:

0...28.8 V

type de tension de sortie:

DC

protection contre les courts-circuits, sorties disponibles:

Oui

capacité de redondance:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

temps de retard en cas de changement de signal:

1.5...2 ms

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur:

35.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

58 mm

Module d'extension LOGO! DM8 24, alim./E/S: 24V/24V/trans., 4 ENTRÉES TOR/4 SORTIES TOR, pour LOGO! 8

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry