Siemens Industry - LOGO! ICL230/1AC100-240V/5A - 6EP46836LB000AY0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 100...240 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
stabilisé - Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4025515155485
Réf. Sonepar
00080515624
Réf. Fournisseur
6EP46836LB000AY0
Marque
Siemens Industry
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
100...240 V
courant de sortie max. 1:
5 A
stabilisé:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension de sortie ajustable:
Non
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Non
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
largeur d'encastrement:
18 mm
hauteur d'encastrement:
130 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
18 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
53 mm
indice de protection (IP):
IP20


