🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - LOGO!Power/1AC/24VDC/0.6A - 6EP33306SB000AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LOGO!Power/1AC/24VDC/0.6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 0.6 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...300 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4025515154877

Réf. Sonepar

00080515606

Réf. Fournisseur

6EP33306SB000AY0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

0.6 A

tension d'alimentation assignée DC:

110...300 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

240...240 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

0.6 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...100 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

14.4 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

largeur d'encastrement:

18 mm

hauteur d'encastrement:

130 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

18 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

53 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

LOGO!POWER 24 V / 0,6 A alimentation stabilisée entrée : AC 100-240 V sortie : DC 24 V / 0,6 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry