🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - LOGO!Power/1AC/5VDC/6.3A - 6EP33116SB000AY0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LOGO!Power/1AC/5VDC/6.3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 5...5 V

  • courant de sortie max. 1 - 6.3 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 240...240 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515154792

Réf. Sonepar

00080515600

Réf. Fournisseur

6EP33116SB000AY0

Marque

Siemens Industry

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

5...5 V

courant de sortie max. 1:

6.3 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

240...240 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

5 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

6.3 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...100 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

31.5 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

54 mm

hauteur d'encastrement:

130 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

54 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

53 mm

indice de protection (IP):

IP20

LOGO!POWER 5 V / 6,3 A alimentation stabilisée entrée : AC 100-240 V sortie : DC 5 V / 6,3 A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry