Siemens Industry - LTS_IEC_FS1600_1000A_3p - 3VA27105AA030AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - LTS_IEC_FS1600_1000A_3p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON 3VA

EAN

Réf. Sonepar

00080000730

Réf. Fournisseur

3VA27105AA030AB0

Marque

Siemens Industry

montage fixe interrupteur-sectionneur avec levier à bascule Frame 1600; 4AUX Icu=55 kA à 415 V, 3 pôles SD100; In=1000A sans protection contre les surcharges sans protection contre les courts-circuits Plage de raccordement par vis pas de co