Siemens Industry - MANIPULATEUR, 4 POSITIONS - 3SU10007BF100AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur du joystick - 75.6 mm
nombre de directions d'actionnement - 4
nombre de positions de commutation - 4
avec retour automatique à la position 0 - Oui
fixation centrale, diamètre du trou - 22.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209954472
Réf. Sonepar
00080051427
Réf. Fournisseur
3SU10007BF100AA0
Marque
Siemens Industry
longueur du joystick:
75.6 mm
nombre de directions d'actionnement:
4
nombre de positions de commutation:
4
avec retour automatique à la position 0:
Oui
fixation centrale, diamètre du trou:
22.3 mm
nombre de contacts à fermeture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts à ouverture par direction d'actionnement:
0
nombre de contacts-inverseurs par direction:
0
verrouillage en position 0:
Non
générateur de code:
Non
signal de sortie analogique configurable:
Non
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
indice de protection (IP):
IP65/IP67
Degré de protection (NEMA):
13


