Siemens Industry - MBB rear connection FS 1 - 8PQ60011BA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MBB rear connection FS 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 600 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869582139

Réf. Sonepar

00080009296

Réf. Fournisseur

8PQ60011BA00

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

matériau:

plastique

largeur:

600 mm

couleur:

blanc

raccordement jeu de barres principal 3WA taille 1 3 ou 4 pôles, position : à l'arrière, L : 600 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry