Siemens Industry - MCCB_IEC_FS1250_1250A_3p_85kA_TU_ ELISA - 3VA26126HK370AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_IEC_FS1250_1250A_3p_85kA_TU_ ELISA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles - Non

  • adapté à un montage de profilés chapeaux - Oui

  • montage de profilés chapeaux en option - Non

  • appareil complet avec unité de protection - Oui

  • commande motorisée en option - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624444670

Réf. Sonepar

00080444467

Réf. Fournisseur

3VA26126HK370AA0

Marque

Siemens Industry

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Non

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée en option:

Non

disjoncteur 3VA2 IEC Frame 1250 classe de pouvoir de coupure H Icu=85 kA à 415 V 3 pôles, protection d'installation ETU340, ELISA, LI In=1250 A protection contre les surcharges Ir=500 A...1250 A protection contre les courts-circuits Ii=10 x
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry