Siemens Industry - MCCB_IEC_FS160_160A_3P_85KA_ETU3_LIG - 3VA21166HM360AF0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_IEC_FS160_160A_3P_85KA_ETU3_LIG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 85 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 63...160 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042949321880

Réf. Sonepar

00080049725

Réf. Fournisseur

3VA21166HM360AF0

Marque

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

160 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

85 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

63...160 A

type de raccordement du circuit principal:

borne en cadre

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

240...1600 A

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

levier

indice de protection (IP):

IP40

disjoncteur 3VA2 IEC Frame 160 classe de pouvoir de coupure H Icu=85 kA à 415 V 3 pôles, protection de l'installation ETU330, LIG, In=160 A protection contre les surcharges Ir=63 A...160 A protection contre les courts-circuits Ii=1,5...10 x