Siemens Industry - MCCB_IEC_FS1600_1250A_3p_55kA_ETU3_LSI - 3VA27125AC350AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_IEC_FS1600_1250A_3p_55kA_ETU3_LSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON 3VA

EAN

Réf. Sonepar

00080057818

Réf. Fournisseur

3VA27125AC350AA0

Marque

Siemens Industry

bloc encastrable compact de disjoncteur avec levier à bascule avec châssis de guidage et PSS cadre 1600 ; 4AUX et signal.déclenché.S24; Icu "M" Icu=55 kA à 415 V, 3 pôles ETU350, LSI, In=1250A roue codeuse Ir=500...1250A Isd=1...10xIn, Ii=1