🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - MCCB_UL_F125_15A_1P_25kA_TM_ FTFM - 3VA41954ED140AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 1

  • courant permanent nominal (Iu) - 15 A

  • tension assignée (Ue) - 415...415 V

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 15...15 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042949054733

Réf. Sonepar

00080008734

Réf. Fournisseur

3VA41954ED140AA0

Marque

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

1

courant permanent nominal (Iu):

15 A

tension assignée (Ue):

415...415 V

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

15...15 A

type de raccordement du circuit principal:

autre

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

300...300 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP40

disjoncteur 3VA4 UL Frame 125 classe de pouvoir de coupure S 25 kA à 277 V 1 pôle, protection de l'installation TM210, FTFM, In=15A protection contre les surcharges Ir=15A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=20 x In rac

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry