Siemens Industry - MCCB_UL_F250_110A_3P_100KA_TM_ FTAM - 3VA52117EC310BA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 110 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 110 kA
type de raccordement du circuit principal - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042949324713
Réf. Sonepar
00080093255
Réf. Fournisseur
3VA52117EC310BA0
Marque
Siemens Industry
type de construction de l'appareil:
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
110 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:
110 kA
type de raccordement du circuit principal:
autre
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Oui
position du raccordement de circuit principal:
autre
finition de l'élément d'actionnement:
levier
indice de protection (IP):
IP40
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


