Siemens Industry - MCCB_UL_FS1000_1000A_3P_35KA_ETU3_LI - 3VA66105HL320AF0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_UL_FS1000_1000A_3P_35KA_ETU3_LI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON 3VA

EAN

4042949335207

Réf. Sonepar

00080933520

Réf. Fournisseur

3VA66105HL320AF0

Marque

Siemens Industry

disjoncteur 3VA6 UL Frame 1000 classe de pouvoir de coupure M 35kA à 480 V 3 pôles, protection de l'installation ETU320, LI, In=1000 A protection contre les surcharges Ir=400 A...1000 A protection contre les courts-circuits Ii=1,5...12 x I