Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_800A_3P_100KA_ETU8_ LSIG - 3VA67807KQ310AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_800A_3P_100KA_ETU8_ LSIG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SENTRON 3VA

EAN

4001869604602

Réf. Sonepar

00080960460

Réf. Fournisseur

3VA67807KQ310AA0

Marque

Siemens Industry

disjoncteur 3VA6 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe C 100kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU860, LSIG, In=800A protection contre les surcharges Ir=315A - 800A protection contre les courts-circuits Isd=0,6-10x In, Ii=1,5-12x I