Siemens Industry - MCCB_UL_FS1200_800A_3P_65KA_ETU3_ LSIG - 3VA67806HQ312AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
EAN
4001869603933
Réf. Sonepar
00080960393
Réf. Fournisseur
3VA67806HQ312AA0
Marque
Siemens Industry
disjoncteur 3VA6 UL Frame 1200 pouvoir de coupure classe H 65kA à 480 V 3 pôles, protection des lignes ETU360, LSIG, In=800A puissance nominale 100 % protection contre les surcharges Ir=315A - 800A protection contre les courts-circuits Isd=