🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - MCCB_UL_FS125_80A_2P_35KA_TM_ FTFM - 3VA41805ED243AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 2

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • tension assignée (Ue) - 415...415 V

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 80...80 A

Conditionnement

  • 18 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042949431817

Réf. Sonepar

00080006950

Réf. Fournisseur

3VA41805ED243AA0

Marque

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

2

courant permanent nominal (Iu):

80 A

tension assignée (Ue):

415...415 V

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

80...80 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

800...800 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Non

indice de protection (IP):

IP40

disjoncteur 3VA4 UL Frame 125 classe de pouvoir de coupure M 35 kA à 480 V 2 pôles, protection de l'installation TM210, FTFM, In=80 A protection contre les surcharges Ir=80 A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=10 x In

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry