🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - MCCB_UL_FS250_15A_2P_65KA_TM_ FTFM - 3VA52956ED610AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_UL_FS250_15A_2P_65KA_TM_ FTFM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles - Non

  • adapté à un montage de profilés chapeaux - Oui

  • montage de profilés chapeaux en option - Non

  • appareil complet avec unité de protection - Oui

  • commande motorisée en option - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624193912

Réf. Sonepar

00080419391

Réf. Fournisseur

3VA52956ED610AA0

Marque

Siemens Industry

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Non

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée en option:

Oui

disjoncteur 3VA5 UL Frame 250 classe de pouvoir de coupure H 65kA à 480 V 2 pôles, protection de l'installation TM210, FTFM, In=15 A protection contre les surcharges Ir=15 A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=23,3 x In

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry