🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - MCCB_UL_FS250_250A_3P_100KA_TM_ FTAM - 3VA52257EC310JA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCCB_UL_FS250_250A_3P_100KA_TM_ FTAM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 110 kA

  • type de raccordement du circuit principal - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042949325796

Réf. Sonepar

00080099968

Réf. Fournisseur

3VA52257EC310JA0

Marque

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

250 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

110 kA

type de raccordement du circuit principal:

autre

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

levier

indice de protection (IP):

IP40

disjoncteur 3VA5 UL Frame 250 classe de pouvoir de coupure C 100 kA à 480 V 3 pôles, protection de l'installation TM230, FTAM, In=250 A protection contre les surcharges Ir=250A à réglage fixe protection contre les courts-circuits Ii=5...10

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry