🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - MCS_UL_FS1200_1200A_2P_65KA - 3VA57126BB610AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCS_UL_FS1200_1200A_2P_65KA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869602899

Réf. Sonepar

00080960289

Réf. Fournisseur

3VA57126BB610AA0

Marque

Siemens Industry

commutateur boîtier moulé 3VA5 UL Frame 1200 puissance assignée de court-circuit max. actuelle 65kA à 480 V 2 pôles MCS110, FM, In=1200A sans protection contre les surcharges protection contre les courts-circuits Ii=10 x In sans coupleur au

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry