🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - MCS_UL_FS250_100A_4P_100kA - 3VA52101BB410AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MCS_UL_FS250_100A_4P_100kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 2500...2500 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047624180653

Réf. Sonepar

00080418065

Réf. Fournisseur

3VA52101BB410AA0

Marque

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

100 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

2500...2500 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

finition de l'élément d'actionnement:

levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

interrupteur boîtier moulé 3VA5 UL Frame 250 pouvoir de coupure max. de court-circuit 100kA à 480 V 4 pôles MCS110, In=100A sans protection contre les surcharges autoprotection Ii=25 x In sans raccordement

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry