🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - MCS_UL_FS400_400A_2P_65kA - 3VA53400BB610AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 2

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • type de raccordement du circuit principal - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948868348

Réf. Sonepar

00080886834

Réf. Fournisseur

3VA53400BB610AA0

Marque

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

2

courant permanent nominal (Iu):

400 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

type de raccordement du circuit principal:

autre

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

6000...6000 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

montage de profilés chapeaux en option:

Oui

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP40

puissance dissipée:

80 W

Interrupteur boîtier moulé 3VA5 UL cadre 400 Pouvoir de coupure max. de court-circuit 65kA @ 480 V 2 pôles, Protection des installations MCS110, In=400A sans protection contre les surcharges Auto-protection Ii=15 x In sans raccordement

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry