🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - MDCB_UL_T.250_200A_3P_TM_ AM - 3VA52200MH310BA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MDCB_UL_T.250_200A_3P_TM_ AM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 200 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • type de raccordement du circuit principal - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042949324805

Réf. Sonepar

00080093256

Réf. Fournisseur

3VA52200MH310BA0

Marque

Siemens Industry

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

nombre de pôles:

3

courant permanent nominal (Iu):

200 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

70 kA

type de raccordement du circuit principal:

autre

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1000...2400 A

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Oui

position du raccordement de circuit principal:

autre

finition de l'élément d'actionnement:

levier

indice de protection (IP):

IP40

Disjoncteur 3VA5 UL Cadre 250 3 pôles, protection des départs-moteurs TM120M, AM, In=200A sans protection contre les surcharges protection contre les courts-circuits Ii=6...12 x In sans raccordement

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry