🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Mdexx Output reactors 690V 75 -90 kW - JTA:TEU9932-1FC00-1BA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Mdexx Output reactors 690V 75 -90 kW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - bobine de réactance

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948697092

Réf. Sonepar

00080104860

Réf. Fournisseur

JTA:TEU9932-1FC00-1BA0

Marque

Siemens Industry

type d'accessoire/pièce détachée:

bobine de réactance

inductance de sortie Mdexx 690 V 75 -90 kW

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry