Non retournablenouveau

Siemens Industry - Milltronics MSI Bascule intégratrice: précision de 0,5 minimum de la totali - 7MH71221AH211A

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Milltronics MSI Bascule intégratrice: précision de 0,5 minimum de la totali

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00080160521

Réf. Fournisseur

7MH71221AH211A

Marque

Siemens Industry

pays de fabrication:

CHINE

Milltronics MSI Bascule intégratrice: précision de 0,5 minimum de la totalisation sur 20...100 de la plage de fonctionnement, avec une capacité jusqu'à 12 000 t/h (13 200 STPH). Construction de la bascule : Emplacements habituels/U

Les Atouts de l'article:

Milltronics MSI Bascule intgratrice: prcision de 0,5 minimum de la totalisation sur 20...100 de la plage de fonctionnement, avec une capacit jusqu' 12 000 t/h (13 200 STPH). Construction de la bascule : Emplacements habituels/Usage gnral (Non-Ex), CE, UKCA, RCM, EAC, KC Largeur du tapis et Dimension 'A' : 25, 'A' 34 (864 mm) Capteur jauges de contrainte en acier inoxydable : (17-4 PH (1.4568) avec protection en acier inoxydable 304 (1.4301)) 100 lb (45,4 kg) Excution: Matriaux de fabrication : Acier doux, peinture polyester Dtails du systme : MSI et MMI standard

Quelques mots du fabricant :

Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry