Siemens Industry - MISE A NIVEAU IP55/H550/L1000 - 8PQ20551BA06

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MISE A NIVEAU IP55/H550/L1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 550 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm

  • matériau - autre

  • largeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948181614

Réf. Sonepar

00080818161

Réf. Fournisseur

8PQ20551BA06

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

550 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

22 mm

matériau:

autre

largeur:

1000 mm

hauteur:

550 mm

profondeur:

22 mm

couleur:

autre

mise à niveau degré de protection IP55, H : 550 mm L : 1000 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry