🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - MM FO CORD BFOC/LC, 3m - 6XV18435EH300AB0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MM FO CORD BFOC/LC, 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3 m

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623801078

Réf. Sonepar

00080380107

Réf. Fournisseur

6XV18435EH300AB0

Marque

Siemens Industry

longueur:

3 m

indice de protection (IP):

IP20

MM FO cordon LC/LC; 50/125 ; connectorisé avec 1x connecteur LC duplex intégral et 2 connecteurs BFOC ; longueur 3,0 m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry