Siemens Industry - Mobile Reader RF210M - 6GT28230AA00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 18000-3
portée de transmission max. - 20 mm
taux de transmission max., lecture - 26.5 kBit/s
taux de transmission max., écriture - 26.5 kBit/s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4034106025397
Réf. Sonepar
00080602539
Réf. Fournisseur
6GT28230AA00
Marque
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 18000-3
portée de transmission max.:
20 mm
taux de transmission max., lecture:
26.5 kBit/s
taux de transmission max., écriture:
26.5 kBit/s
largeur:
195 mm
hauteur:
140 mm
profondeur:
26 mm
indice de protection (IP):
autre
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


