Siemens Industry - MOD. A LED, VERT, 230VCA - LZS:PTMG0730

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MOD. A LED, VERT, 230VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...230 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209675018

Réf. Sonepar

00080967501

Réf. Fournisseur

LZS:PTMG0730

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...230 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...230 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

IP00

largeur:

11.4 mm

hauteur:

10.5 mm

profondeur:

32 mm

Module LED, vert, 110-230 V CA

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry