🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Mod. Conn. Front. (Anal. 1X50) S7-1500 - 6ES79215CK200AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Mod. Conn. Front. (Anal. 1X50) S7-1500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • nombre de pôles - 40

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - montage direct

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047623602507

Réf. Sonepar

00080360250

Réf. Fournisseur

6ES79215CK200AA0

Marque

Siemens Industry

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de pôles:

40

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

montage direct

couleur:

noir

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

finition raccordement électrique 2:

fiche

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

0...60 °C

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

Module de connexion frontale avec Raccordement IDC 1x50 pôles pour module I/O 40 pôles analogique de S7-1500 Alimentation en potentiel via Élément d'alimentation

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry