Siemens Industry - MODUL AS-INTERFACE - 8WD42280BB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
montage de tube possible - Non
montage sur équerre possible - Non
montage au sol - Non
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209378261
Réf. Sonepar
00080937826
Réf. Fournisseur
8WD42280BB
Marque
Siemens Industry
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
montage de tube possible:
Non
montage sur équerre possible:
Non
montage au sol:
Non
couleur:
noir
adapté à l'interface AS:
Oui
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


