En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - Modular door IP40, H:150mm, W:400mm - 8PQ20154BA04

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Modular door IP40, H:150mm, W:400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 400 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948181423

Réf. Sonepar

00080818142

Réf. Fournisseur

8PQ20154BA04

Marque

Siemens Industry

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

400 mm

hauteur:

150 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

porte de compartiment IP40 H : 150 mm L : 400 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry