Siemens Industry - Modular door, size 3 - 8PQ20551BA04

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Modular door, size 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP31

  • largeur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948174715

Réf. Sonepar

00080817471

Réf. Fournisseur

8PQ20551BA04

Marque

Siemens Industry

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP31

largeur:

1000 mm

hauteur:

550 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

25 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

13

porte de compartiment 3WA taille 3, 3 ou 4 pôles, IP55, H : 550 mm L : 1000 mm

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry