Siemens Industry - MODULE ACQUIS. COURANT/TENSION - 3UF71241BA010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...690 V
module de détection de courant - Oui
module de détection de la tension - Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - 110...690 V
fréquence de fonctionnement nominale - 50...60 Hz
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621058245
Réf. Sonepar
00080105824
Réf. Fournisseur
3UF71241BA010
Marque
Siemens Industry
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
110...690 V
module de détection de courant:
Oui
module de détection de la tension:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
110...690 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
type de technique de raccordement:
raccordement par rail
nombre de sorties, avec contact:
0
entrée pour raccordement à un thermistor:
Non
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP00
type de tension d’alimentation:
AC

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


