🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - MODULE DE TEMPERATURE - 3UF77001AA000

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module de température

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V

  • entrée pour raccordement à un thermistor - Non

  • fonction de commutation - monostable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209628397

Réf. Sonepar

00080962839

Réf. Fournisseur

3UF77001AA000

Marque

Siemens Industry

modèle:

module de température

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

-99999...-99999 V

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

fonction de commutation:

monostable

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties, avec contact:

0

nombre de sorties électroniques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Oui

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

Module de température, 3 entrées pour raccordement de jusqu'à 3 sondes thermométriques, pour appareil de base SIMOCODE pro V

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry