Siemens Industry - module led avec led intgre 110 v ca vert, borne vis, pour fixation au sol - 3SU14012BC401AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...110 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - vert
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209943339
Réf. Sonepar
00080046105
Réf. Fournisseur
3SU14012BC401AA0
Marque
Siemens Industry
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
110...110 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
vert
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
110...110 V
type de tension d'actionnement:
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


