Siemens Industry - MODULE LED, BLANC - 3SU14011BH601AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...240 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4011209938786
Réf. Sonepar
00080046083
Réf. Fournisseur
3SU14011BH601AA0
Marque
Siemens Industry
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
24...240 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
24...240 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
blanc
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
24...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


