Siemens Industry - MODULE LED, BLEU - 3SU14013BA505AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 5...5 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - bleu
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209938724
Réf. Sonepar
00080046152
Réf. Fournisseur
3SU14013BA505AA0
Marque
Siemens Industry
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
0...0 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
5...5 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
bleu
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par cosse à souder
type de fixation:
fixation frontale
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


