En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - MODULE LED, JAUNE - 3SU14011BB301AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - jaune

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209943117

Réf. Sonepar

00080046029

Réf. Fournisseur

3SU14011BB301AA0

Marque

Siemens Industry

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

24...24 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

24...24 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

jaune

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale

Module LED avec LED intégrée 24 V CA / CC jaune, borne à vis, pour fixation sur plaque frontale, quantité minimale de commande 5 ou un multiple de un

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry