Siemens Industry - MODULE LED, JAUNE - 3SU14012BG303AA0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
douille - sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 6...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 6...24 V
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - jaune
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209938472
Réf. Sonepar
00080046128
Réf. Fournisseur
3SU14012BG303AA0
Marque
Siemens Industry
douille:
sans
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
6...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
6...24 V
source lumineuse:
LED
couleur de la source lumineuse:
jaune
transfo intégré:
Non
avec résistance série intégrée:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
avec diode intégrée:
Oui
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
6...24 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement par borne à ressort
type de fixation:
fixation frontale
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


