Siemens Industry - MODULE LED, VERT - 3SU14011BC403AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - -99999...-99999 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - vert

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209943285

Réf. Sonepar

00080046044

Réf. Fournisseur

3SU14011BC403AA0

Marque

Siemens Industry

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

110...110 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

-99999...-99999 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

vert

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

110...110 V

type de tension d'actionnement:

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

type de fixation:

fixation frontale

Module LED avec LED intégrée 110 V CA vert, Bornes à ressort, pour fixation sur plaque frontale

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez la série Siemens Industry