🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - MODULE LED, VERT - 3SU14013BA405AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - sans

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 5...5 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - vert

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209938717

Réf. Sonepar

00080046151

Réf. Fournisseur

3SU14013BA405AA0

Marque

Siemens Industry

douille:

sans

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

5...5 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

vert

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

avec diode intégrée:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

type de tension d'actionnement:

DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par cosse à souder

type de fixation:

fixation frontale

Module à LED avec LED intégrée, 5 V CC, verte, borne à souder, pour utilisation sur circuits imprimés

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry