🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - MODULE MESURE COURANT/TENSION 2ME GEN - 3UF71101AA010

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...690 V

  • module de détection de courant - Oui

  • module de détection de la tension - Oui

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - 110...690 V

  • fréquence de fonctionnement nominale - 50...60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621025773

Réf. Sonepar

00080102577

Réf. Fournisseur

3UF71101AA010

Marque

Siemens Industry

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

110...690 V

module de détection de courant:

Oui

module de détection de la tension:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

110...690 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

type de technique de raccordement:

technique d'insertion traversante

nombre de sorties, avec contact:

0

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

type de tension d’alimentation:

AC

Module de détection de courant / tension V2 ; courant de réglage 0,3...4 A, mesure de la tension jusqu'à 690 V, largeur 45mm, transformateur à primaire traversant, requière un appareil de base pro V PB, pro V MR, pro V PN ou pro V EIP

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry