Siemens Industry - MODULE MULTIFONCTION; - 3UF76001AU010

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...240 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • entrée pour raccordement à un thermistor - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209916234

Réf. Sonepar

00080991626

Réf. Fournisseur

3UF76001AU010

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...240 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

fonction de commutation:

monostable

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...240 V

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties, avec contact:

2

nombre de sorties électroniques:

0

nombre d’entrées numériques:

4

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Oui

entrée du capteur de température analogique:

Oui

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

module multifonction, 4 entrées et 2 sorties à relais, tension d'entrée 110-240 V AC / DC sorties à relais monostables, détection analogique des courants de défaut, avec convertisseur de courant différentiel 3UL23 raccordement du capteur de

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry