🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - MODULE TOR DE SECURITE DM-F LOCAL - 3UF73201AB000

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module numérique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • entrée pour raccordement à un thermistor - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209780828

Réf. Sonepar

00080978082

Réf. Fournisseur

3UF73201AB000

Marque

Siemens Industry

modèle:

module numérique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

fonction de commutation:

monostable

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties, avec contact:

2

nombre de sorties électroniques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

module TOR de sécurité DM-F local, pour la coupure de sécurité via un signal matériel Us : DC 24 V 2 circuits de validation à relais, 2 sorties à relais fonction de sécurité réglable via commutateur DIP réglable, SIL max. réalisable IEC 615

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry