En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK2-CT 0,64 Nm - 1FK22032AK100MA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK2-CT 0,64 Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106445126

Réf. Sonepar

00080128316

Réf. Fournisseur

1FK22032AK100MA0

Marque

Siemens Industry

SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M0=0,64Nm ; PN = 0,255kW à nN=6000 tr/min (380-480V) ; PN = 0,2kW à nN=3000 tr/min (200-240V) ; avec frein à l'arrêt; degré de protection IP64 ; arbre cylindrique D14 x 30mm ; codeur absolu 22 bits + 12 bits m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry