🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK2-CT 1,27 Nm - 1FK22034AK000MA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - MOTEUR SYNCHRONE 1FK2-CT 1,27 Nm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034106445225

Réf. Sonepar

00080127652

Réf. Fournisseur

1FK22034AK000MA0

Marque

Siemens Industry

SIMOTICS S-1FK2 CT servomoteur M0=1,27Nm ; PN = 0,43kW à nN=6000 tr/min (380-480V) ; PN = 0,375kW à nN=3000 tr/min (200-240V) ; degré de protection IP64 ; arbre cylindrique D14 x 30mm ; codeur absolu 22 bits + 12 bits multitour (encodeur AM

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry